![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10019860_300.jpg?ts=1704842288535)
Gewiss - PRISE RJ45 CAT.5E FTP
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de connecteur - RJ45 8(8)
couleur - noir
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564118409
Réf. Sonepar
00047411840
Réf. Fournisseur
GW38089
Réf. Commerciale
Gewiss
catégorie
5E
type de connecteur
RJ45 8(8)
couleur
noir
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
montage encastré
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
11.7 mm
hauteur d'appareil
22 mm
profondeur d'appareil
8 mm
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
composition
plaque centrale
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
avec zone de texte
Oui
apparent
Oui
avec protection contre la poussière
Non
design
Non
avec résistance terminale
Non
avec jacks/coupleurs
Oui
encastrement de canal
Oui
type de fixation
à clipser
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
collier
raccordement de mise à la terre séparé
Non
codage mécanique
Non
FICHE RJ45 - CATÉGORIE 5e FTP - CÂBLES RONDE
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.