![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10006615_300.jpg?ts=1704842336638)
Gewiss - PLASTRON INTERCH ENTREE CABLES
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 246 mm
modèle - autre
type - droit
nombre d'ouvertures de connecteur - 21
convient pour filetage nominal métrique/PG - 7...29
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564062887
Réf. Sonepar
00047406288
Réf. Fournisseur
GW40428
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur
246 mm
modèle
autre
type
droit
nombre d'ouvertures de connecteur
21
convient pour filetage nominal métrique/PG
7...29
type de filetage
sans
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
estampages
Oui
COLLERETTE INTERCHANGEABLE ENTREE RAPIDE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.