Gewiss - PLAQUE LUX 2+2P H VERRE GRIS PERLÉ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035103728
Réf. Sonepar
00047510372
Réf. Fournisseur
GW16223GP
Réf. Commerciale
Gewiss
couleur
gris
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
verre
type de fixation
fixation à borne
qualité du matériau
verre
indice de protection (IP)
IP41
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
avec grille de montage
Non
traitement antibactérien
Non
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
non traité
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
largeur
161 mm
sans halogène
Non
hauteur
95 mm
profondeur
12 mm
PLAQUE LUX - EN VERRE - 2+2 MODULES HORIZONTAL - GRIS PERLÉ - CHÂSSIS INTERNE BRONZE CLAIR MAT - CHORUSMART
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Plaques LUX - Les plaques LUX, avec leurs lignes modernes et raffinées, associent l’esprit high-tech de la modernité au goût raffiné et élégant de la tradition. Des versions en verre et en métal sont ajoutées aux plaques en polymère technique classiques. Avec les variantes monochromes des plaques LUX, l’uniformité des couleurs devient le caractère distinctif de chaque appareil d’éclairage ChoruSmart.