Gewiss - PLAQUE DOUBLE ISOL.BLOCS ST.FRA.

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 244 mm

  • hauteur - 219 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564081765

Réf. Sonepar

00047408176

Réf. Fournisseur

GW40530

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur

244 mm

hauteur

219 mm

perforation

Non

traitement de la surface

non traité

matériau

plastique

COFFRET STANDARD FRANCAIS PLAQUE DOUBLE ISOLEMENT BLOCS

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.