Gewiss - PANNEAU 4 CALOTTES 85x75 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - CEE 32 A
type d'accessoire/pièce détachée - bride intermédiaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564219892
Réf. Sonepar
00047421989
Réf. Fournisseur
GW68748W
Réf. Commerciale
Gewiss
adapté à
CEE 32 A
type d'accessoire/pièce détachée
bride intermédiaire
QMC16/63 - PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ - 4 PRISE À ENCASTRER 16/32A - BL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..