![Gewiss - ICTA/32 GRIS - 3422 SANS TIRE FILS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/DX20032R_PHOTOHD_1.jpg?ts=1716411712551)
Gewiss - ICTA/32 GRIS - 3422 SANS TIRE FILS
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 24.3 mm
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035441226
Réf. Sonepar
00047504278
Réf. Fournisseur
DX20032R
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
24.3 mm
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
avec manchon
Non
montage encastré
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
sans halogène
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
apparent
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
sur bois
Non
paroi creuse
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
ICTA/32 GRIS - 3422 SANS TIRE FILS
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.