Gewiss - FRONTAL COFFRET DE DÉCOR.36M NOE TONER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - noir
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564755185
Réf. Sonepar
00047003230
Réf. Fournisseur
GW41239TN
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
encastré
couleur
noir
nombre de rangées
3
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
12
type de fermeture
bouton-poussoir
indice de protection (IP)
IP40
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
type de capot
porte
possibilité de montage en saillie
Non
profondeur intérieure
79 mm
rail DIN
Oui
largeur
328 mm
hauteur
493 mm
profondeur
118 mm
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
90 mm
FACE AVANT COFFRET DÉCORATIF 36M NOE TONER
Les Atouts de la gamme:
La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.