Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Gewiss - FK-X/25 MARRON CO-EXTRUDÉ SANS T.FILS

Gewiss - FK-X/25 MARRON CO-EXTRUDÉ SANS T.FILS

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 18.3 mm

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - flexible

  • couleur - marron

  • diamètre externe - 25 mm

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035429361

Réf. Sonepar

00047502163

Réf. Fournisseur

DX15625X

Réf. Commerciale

Gewiss

diamètre intérieur

18.3 mm

matériau

PVC

tenue à la flexion

flexible

couleur

marron

diamètre externe

25 mm

sans halogène

Non

avec manchon

Non

montage encastré

Oui

couche interne extrêmement glissante

Oui

température d'utilisation

-5...60 °C

apparent

Non

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation extérieure

Non

sur bois

Non

paroi creuse

Oui

Convient pour une installation dans le sol

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

moyen (classe 3)

finition ignifugée

Oui

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

FK-X/25 MARRON CO-EXTRUDÉ SANS T.FILS

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.