![Gewiss - FK 15/20F MARRON TYPE ICA AVEC TIRE FILS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/DX15720R_PHOTOHD_1.jpg?ts=1716411742646)
Gewiss - FK 15/20F MARRON TYPE ICA AVEC TIRE FILS
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 14.1 mm
matériau - PVC
tenue à la flexion - flexible
couleur - marron
diamètre externe - 20 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035441066
Réf. Sonepar
00047504262
Réf. Fournisseur
DX15720R
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre intérieur
14.1 mm
matériau
PVC
tenue à la flexion
flexible
couleur
marron
diamètre externe
20 mm
sans halogène
Non
avec manchon
Non
montage encastré
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
apparent
Non
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
sur bois
Non
paroi creuse
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
FK 15/20F MARRON TYPE ICA AVEC TIRE FILS
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.