![Gewiss - ESALITE 12K 90° 57K PLAF.GR.DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10023124_300.jpg?ts=1704842403864)
Gewiss - ESALITE 12K 90° 57K PLAF.GR.DALI
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5700...5700 K
puissance du système - 125 W
flux lumineux utile - 13700 lm
indice de protection (IP) - IP65
avec élément de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564761308
Réf. Sonepar
00047476130
Réf. Fournisseur
GWS6024GD57K
Réf. Commerciale
Gewiss
température de couleur
5700...5700 K
puissance du système
125 W
flux lumineux utile
13700 lm
indice de protection (IP)
IP65
avec élément de protection
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre de lampes/modules
6
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
largeur
376 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
112...112 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Oui
nombre de pôles
5
longueur
434 mm
hauteur/profondeur
171 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique/asymétrique
matériau du réflecteur
sans réflecteur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
terminaison
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
facteur de puissance (cos phi)
0.9
ESALITE HB - 12K - 90° - 1x54 LED - DALI - 5700 K (IRC80) - IP55 - - ARGENT
Les Atouts de la gamme:
ESALITE, nouveau produit dans la gamme d’éclairages industriels techniques à LED. Une fiabilité à long terme et des hautes performances sont les caractéristiques fondamentales de cet éclairage à grande hauteur conçu pour l’extérieur et l’intérieur. De plus, grâce à sa géométrie épurée et ses nombreuses applications, il est idéal comme projecteur ou monté sur un poteau. Ses excellentes performances combinées à de nombreuses caractéristiques de haute qualité font d’ESALITE la combinaison parfaite entre technologie et design, même dans les environnements les plus extrêmes. Une idée de la perfection.