![Gewiss - DOMO CENTER KIT H.2700 DOOR GLASS R.9003](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10019975_300.jpg?ts=1704842361962)
Gewiss - DOMO CENTER KIT H.2700 DOOR GLASS R.9003
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 20
type de capot - porte
matériau du boîtier/corps - acier
finition du couvercle - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564832343
Réf. Sonepar
00047483234
Réf. Fournisseur
GWN1401XB
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
20
type de capot
porte
matériau du boîtier/corps
acier
finition du couvercle
avec échancrure
maintien de fonction
sans
possibilité de montage en saillie
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de modules
6
type de porte
unique
indice de protection (IP)
IP40
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
adapté à un parafoudre
Non
courant nominal (In)
125 A
classe de protection
I
couleur
blanc
largeur
642 mm
hauteur
2700 mm
profondeur
25 mm
numéro RAL
9003
traitement de la surface
revêtu par poudre
profondeur d'encastrement
85 mm
nombre de rangées
4
DOMO CENTER - KIT FRONTAL - PORTE EN VERRE TRANSPARENTE FUMÉ - 2 COFFRETS 40 MODULES - H.2700 - MÉTAL - BL RAL 9003
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.