Gewiss - DISJ.MAGN.DIF.C.4P C10 6KA AIR/0,03 4M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Non
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564762305
Réf. Sonepar
00047003625
Réf. Fournisseur
GW95816
Réf. Commerciale
Gewiss
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
tension assignée (Ue)
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
72 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
6 kA
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
montage encastré
Non
nombre de pôles (total)
4
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
caractéristique de déconnexion
légèrement retardé
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tenue au courant de choc
3 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
1
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL COMPACT - MDC 60 - COURBE C - 4P 10A 30mA - TYPE A IMMUNITÉ RENFORCÉE - 4 MODULES
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 RCD répond à toutes les exigences de protection contre les défauts de fuite à la terre pour tous les domaines d’application. (de 6 à 32 A, en courbe B et C, pouvoir de coupure jusqu'à 10 kA et ldn de 30 et 300 mA type AC, A, A[IR] et A[S]), des blocs différentiels adaptables BD et BDHP, pour disjoncteurs de protection MT et MTHP (ldn de 10 mA à 3 A type AC, A, A[IR], A[S] et A réglable) et des interrupteurs différentiels IDP (jusqu'à 125 A, ldn de 10 à 500 mA type AC, A, A[IR], A[S], B[IR] et B[S]). La gamme est composée des disjoncteurs magnétothermiques différentiels compacts monoblocs MDC.