![Gewiss - CONTACT DOUBLE 2 NO 10A 250V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10021624_300.jpg?ts=1704842281291)
Gewiss - CONTACT DOUBLE 2 NO 10A 250V
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
mode de pose - autre
modèle - intégrable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564823051
Réf. Sonepar
00047005855
Réf. Fournisseur
GW74503
Réf. Commerciale
Gewiss
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
mode de pose
autre
modèle
intégrable
douille
sans
CONTACT DOUBLE 2 NO 10A 250V
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.