![Gewiss - COFFRET ST.FRANC.26MOD.2 RANGEES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10006579_300.jpg?ts=1704842285384)
Gewiss - COFFRET ST.FRANC.26MOD.2 RANGEES
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
nombre de rangées - 2
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 13
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8011564081567
Réf. Sonepar
00047408156
Réf. Fournisseur
GW40502
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
saillie
couleur
blanc
nombre de rangées
2
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
13
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
type de capot
sans
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
48 mm
rail DIN
Oui
largeur
350 mm
hauteur
250 mm
profondeur
93.5 mm
numéro RAL
9016
avec cadre/support de montage
Non
COFFRET STANDARD FRANCAIS - EN SAILLIE - SANS PORTE - ÉQUIPÉS DE BORNIER - 26MODULES (13X2) - IP30 RAL9016
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.