![Gewiss - COFFRET SAIL.12M.IP65 BORN.BIP.14F](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10022746_300.jpg?ts=1704842368433)
Gewiss - COFFRET SAIL.12M.IP65 BORN.BIP.14F
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8011564896550
Réf. Sonepar
00047491796
Réf. Fournisseur
GW40103BS
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
saillie
couleur
gris
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
12
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP65
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
48 mm
rail DIN
Oui
largeur
260 mm
hauteur
298 mm
profondeur
140 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
COFFRET EN SAILLIE À FACES LISSES - AVEC BORNIER N (3X16)+(11X10) E (3X16)+(11X10) - 12M IP65
Les Atouts de la gamme:
Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.