![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10023031_300.jpg?ts=1704842386894)
Gewiss - CLIPS A TUBE D.32 GR.RAL7035
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fermé - Non
qualité du matériau - polyamide
matériau - plastique
adapté au diamètre du tube - 32...32 mm
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8011564017900
Réf. Sonepar
00047401790
Réf. Fournisseur
GW50604
Réf. Commerciale
Gewiss
fermé
Non
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
adapté au diamètre du tube
32...32 mm
type de fixation
trou de vis
avec pièce intercalaire
Non
connectable
Oui
convient pour des gaines de protection
Oui
couleur
gris
traitement de la surface
autre
nombre max. de tubes
1
SUPPORT À CLIPS EN POLYMÈRE ANTICHOC - Ø 32MM - GRIS RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..