![Gewiss - CENTR.INC.P.FUME' 12M.IP40 M.BIP.14F](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10021362_300.jpg?ts=1704842318419)
Gewiss - CENTR.INC.P.FUME' 12M.IP40 M.BIP.14F
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564896901
Réf. Sonepar
00047491863
Réf. Fournisseur
GW40605BS
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
encastré
couleur
blanc
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
12
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP40
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Non
profondeur intérieure
65 mm
rail DIN
Oui
largeur
330 mm
hauteur
270 mm
profondeur
101 mm
numéro RAL
9016
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
85 mm
COFF.ENC.P.FUM.12M.IP40 BOR.BIP.14F
Les Atouts de la gamme:
La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.