![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10007284_300.jpg?ts=1704842396676)
Gewiss - CAVALIER ACIER ZINGUE' DIAM.25-26
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fermé - Oui
qualité du matériau - autre
matériau - acier
adapté au diamètre du tube - 25...26 mm
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564328761
Réf. Sonepar
00047432876
Réf. Fournisseur
GW50827
Réf. Commerciale
Gewiss
fermé
Oui
qualité du matériau
autre
matériau
acier
adapté au diamètre du tube
25...26 mm
type de fixation
trou de vis
avec pièce intercalaire
Non
connectable
Non
convient pour des gaines de protection
Oui
couleur
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
nombre max. de tubes
1
CAVALIER EN ACIER ZINGUÉ À 2 TROUS 7X4MM - Ø 25-26MM
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..