![Gewiss - BOUCHON DE FERMETURE EN POLYMÈRE M40](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10018648_300.jpg?ts=1704842341968)
Gewiss - BOUCHON DE FERMETURE EN POLYMÈRE M40
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type de filetage - métrique
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
taille de filetages métrique/PG - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564773240
Réf. Sonepar
00047003578
Réf. Fournisseur
GW52377
Réf. Commerciale
Gewiss
couleur
gris
type de filetage
métrique
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
taille de filetages métrique/PG
40
pour poussière Ex-Zone
sans
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
sans halogène
Non
résistant aux chocs
Non
numéro RAL
7035
BOUCHON OBTURATEUR EN NYLON - PAS M40 - GRIS RAL 7035 IP65
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..