![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10006975_300.jpg?ts=1704842314608)
Gewiss - BORNIER VOL.4MM² - BARRE 10P
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 10
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...4 mm²
section de raccordement cable souple - 1.5...4 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564073197
Réf. Sonepar
00047440010
Réf. Fournisseur
GW44665
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
autre
nombre de pôles
10
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Oui
section de raccordement cable rigide
1.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...4 mm²
nombre de positions de serrage par pôle
1
plaque de fermeture requise
Non
couleur
autre
tension assignée (Ue)
450 V
BORNIERS VOLANTS EN BARRETTES MODULABLES - VIS À FENTE - SECTION MAX.CÂBLE SOUPLE 4 MM²- 10 N. PÔLES PAR BARRE
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..