![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10017748_300.jpg?ts=1704842267214)
Gewiss - BORNIER ÉQUIPOTENTIEL UNIP.8 VOIES 6mmq
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition raccordement électrique 1 - autre
finition raccordement électrique 2 - autre
transparent - Oui
section de raccordement cable souple - 6...6 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564445130
Réf. Sonepar
00047000089
Réf. Fournisseur
GW44708
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition raccordement électrique 1
autre
finition raccordement électrique 2
autre
transparent
Oui
section de raccordement cable souple
6...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
couleur
autre
largeur
56 mm
sans halogène
Non
hauteur
24 mm
profondeur
25 mm
tension assignée (Ue)
450 V
température d'utilisation
85...85 °C
nombre de positions de serrage par pôle
8
plaque de fermeture requise
Non
BORNIERS À SERRAGE INDIRECT À PLAQUETTE - 8 VOIES x 6MM² - 450V - TRANSPARENT
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..