![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10016181_300.jpg?ts=1704842389305)
Gewiss - BORNIER NEUTRE 5 SORT.COFF. 40CD STD.FR
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
courant assigné In - 100 A
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564298316
Réf. Sonepar
00047464371
Réf. Fournisseur
GW40594
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
autre
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
courant assigné In
100 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
25...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
25...35 mm²
section de raccordement cable souple
25...35 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur
vert
tension assignée (Ue)
450 V
nombre de positions de serrage par pôle
6
plaque de fermeture requise
Non
BORNIER MULTIPOLAIRE ISOLÉ IP20 NEUTRE - 1X35 + 5X25 POUR COFFRET STANDARD FRANCAIS 26-39-52MOD. BLEU
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.