![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWJ2101R_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704842407040)
Gewiss - BORNE I-ON MURAL.RFID 2x7,4kW T2S
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
indice de protection (IP) - IP55
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035028809
Réf. Sonepar
00047502880
Réf. Fournisseur
GWJ2101R
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
montage mural
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
indice de protection (IP)
IP55
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
largeur
430 mm
hauteur
614 mm
profondeur
231 mm
matériau du boîtier/corps
acier
puissance de raccordement nominale
14.8 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
BORNE DE RECHARGE I-ON MURALE - RFID 2 x 7,4 kW T2S - COMPTEUR D'ENERGIE MID - IP55