Gewiss - BORNE I-ON COL.RFID 4G 2x22kW T2S + SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - fixation sur sol
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22 kW
indice de protection (IP) - IP55
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035053214
Réf. Sonepar
00047505321
Réf. Fournisseur
GWJ1023W
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
fixation sur sol
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
22 kW
indice de protection (IP)
IP55
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
2
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Oui
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
1
largeur
430 mm
hauteur
1550 mm
profondeur
231 mm
matériau du boîtier/corps
acier
puissance de raccordement nominale
44 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
BORNE DE RECHARGE I-ON TYPE COLONNE - RFID - CONNECTÉE 4G + ETHERNET/RJ45 - 2 x 22 kW T2S + 2 PC SCHUKO - COMPTEUR D'ENERGIE MID - IP55