Gewiss - BORNE I-CON AUTOSTART DLM 11kW T2S IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 11 kW
indice de protection (IP) - IP55
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035081507
Réf. Sonepar
00047508150
Réf. Fournisseur
GWJ3103A
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
montage mural
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
11 kW
indice de protection (IP)
IP55
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
largeur
283 mm
hauteur
435 mm
profondeur
137.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
11 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
BORNE DE RECHARGE I-CON STANDARD - AUTOSTART DLM - 11 kW T2S - IP55 - AVEC GESTION DYNAMIQUE DE LA CHARGE