![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWJ3003A_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704842435133)
Gewiss - BORNE I-CON AUTOSTART 11kW T2S IP55
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 11 kW
indice de protection (IP) - IP55
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035069994
Réf. Sonepar
00047506999
Réf. Fournisseur
GWJ3003A
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
montage mural
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
11 kW
indice de protection (IP)
IP55
exécution raccord côté installation
triphasé
avec interface de communication
Non
nombre de coupleurs de charge type 2
1
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
largeur
283 mm
hauteur
435 mm
profondeur
137.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
BORNE DE RECHARGE I-CON STANDARD - AUTOSTART 11 kW T2S - IP55