![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10017138_300.jpg?ts=1704842301778)
Gewiss - BOITE DE DERIVATION ENCASTRER 516X294X90
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP40
mode de pose - encastré
couleur - rouge
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8011564016484
Réf. Sonepar
00047436408
Réf. Fournisseur
GW48011
Réf. Commerciale
Gewiss
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP40
mode de pose
encastré
couleur
rouge
forme
rectangulaire
traitement de la surface
non traité
largeur
294 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
pour diamètre du tube
autre
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
application spéciale
sans
borne, position fixe
Non
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube en option
Non
nombre d'embouts fournis
0
finition du couvercle
couvercle de montage
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
couvercle transparent
Non
type de construction
boîte de jonction
profondeur intérieure
88 mm
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
516 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
48
fixation des appareils
visser
fixation du couvercle
vissé
fixation au crochet de luminaire
Non
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
étanche à l'air
Non
profondeur
90...90 mm
BOÎTE DE DÉRIVATION ET DE CONNEXION JUXTAPOSABLES - EN SAILLIE - DIMENSIONS 516X294X80
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.