![Gewiss - BOITE 6P CLOISONS CREUSES GREEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10022603_300.jpg?ts=1704842341415)
Gewiss - BOITE 6P CLOISONS CREUSES GREEN
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP40
mode de pose - mur creux
couleur - vert
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564801936
Réf. Sonepar
00047004040
Réf. Fournisseur
GW24406PM
Réf. Commerciale
Gewiss
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP40
mode de pose
mur creux
couleur
vert
forme
rectangulaire
traitement de la surface
non traité
largeur
73 mm
modèle
unique
sans halogène
Oui
pour diamètre du tube
autre
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
application spéciale
sans
borne, position fixe
Non
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube en option
Non
nombre d'embouts fournis
0
finition du couvercle
sans
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
type de construction
prise d'appareil
profondeur intérieure
48 mm
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
182 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
18
fixation des appareils
visser
pour le nombre d'inserts d'appareil
6
fixation au crochet de luminaire
Non
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
étanche à l'air
Non
profondeur
50...50 mm
SCATOLA 6P.PARETI MOBILI-LEGGERE GREEN
Les Atouts de la gamme:
Système le plus complet de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses et plaques de plâtre (solutions brevetées Gewiss). À base de technopolymère sans halogène et test au fil incandescent 850 °C. La gamme comprend des coffrets et des tableaux de distribution jusqu'à 72 M; Les boîtes de dérivation 48 PTDIN GREENWALL avec rail DIN intégré sur le fond, conformes à la norme EN 60670-24, conviennent idéalement pour l'installation de dispositifs domotiques ; boîtes d'encastrement pour appareillage domestique et boîtes pour prises interverrouillées..