![Gewiss - BOÎTIER 4P.BIGBOX MAÇONNERIE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10022601_300.jpg?ts=1704842309735)
Gewiss - BOÎTIER 4P.BIGBOX MAÇONNERIE
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00047.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP40
mode de pose - encastré
couleur - rouge
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564444539
Réf. Sonepar
00047000040
Réf. Fournisseur
GW24404
Réf. Commerciale
Gewiss
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP40
mode de pose
encastré
couleur
rouge
forme
rectangulaire
traitement de la surface
non traité
largeur
85 mm
modèle
unique
sans halogène
Oui
pour diamètre du tube
autre
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
application spéciale
sans
borne, position fixe
Non
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube en option
Non
nombre d'embouts fournis
0
finition du couvercle
sans
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
type de construction
prise d'appareil
profondeur intérieure
48 mm
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
144 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
14
fixation des appareils
visser
pour le nombre d'inserts d'appareil
4
fixation au crochet de luminaire
Non
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Non
étanche à l'air
Non
profondeur
50...50 mm
BOÎTIER HAUTE CAPACITÉ POUR SÉRIE CIVIL - BIG BOX - 4 POSTES - 114X85X50
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..