Gewiss - ATTACHE POLYMERE DIAM.9-10 GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
adapté au diamètre - 9...10 mm
double collier - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564327429
Réf. Sonepar
00047432742
Réf. Fournisseur
GW50613
Réf. Commerciale
Gewiss
forme
rond
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
adapté au diamètre
9...10 mm
double collier
Non
couleur
gris
largeur de l'ouverture
10 mm
diamètre du clou
2 mm
avec clou
Oui
longueur de clou
25 mm
clou en acier trempé
Oui
ATTACHE EN POLYMÈRE ANTICHOC AVEC CLOU EN ACIER TEMPRÉ - Ø 9-10MM - GRIS RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..