![Générale d'Aspiration - PRISE PLINTHE RAMASSE-MIETTES BLANCHE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/133/31020080.jpg?ts=1704845245320)
Générale d'Aspiration - PRISE PLINTHE RAMASSE-MIETTES BLANCHE
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00133.gif?ts=1646344049314&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
matériau - plastique
interrupteur à pédale - Non
buse d'aspiration à socle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660416006408
Réf. Sonepar
00133600640
Réf. Fournisseur
31020080
Réf. Commerciale
Générale d'Aspiration
mode de pose
encastré
couleur
blanc
matériau
plastique
interrupteur à pédale
Non
buse d'aspiration à socle
Non
croche de contact
Non
hauteur
90 mm
PRISE PLINTHE RAMASSE-MIETTES BLANCHE