Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Générale d'Aspiration - CENTRALE D'ASPIRATION 200

Générale d'Aspiration - CENTRALE D'ASPIRATION 200

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 240 V

  • puissance absorbée - 1800 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660416016827

Réf. Sonepar

00133601682

Réf. Fournisseur

31082405

Réf. Commerciale

Générale d'Aspiration

tension de fonctionnement

240 V

puissance absorbée

1800 W

CENTRALE D'ASPIRATION 200