![Frico - Ventilo-convecteur PF Smart 400W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_PFS_SMALL.jpg?ts=1710900214079)
Frico - Ventilo-convecteur PF Smart 400W
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
régulation de puissance - électronique
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
modèle - standard
capacité de chauffage - 400 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410012507
Réf. Sonepar
00113001821
Réf. Fournisseur
PFSE4
Réf. Commerciale
Frico
régulation de puissance
électronique
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
modèle
standard
capacité de chauffage
400 W
avec télécommande
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
hauteur
325 mm
profondeur
105 mm
poids
4.1 kg
avec minuterie
Oui
largeur
450 mm
classe de protection
I
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Non
affichage numérique
Oui
réglage de la température
5...30 °C
avec ventilateur
Oui
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
longueur du conduit de raccordement
1.2 m
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
position du boîtier de commande
dessus
compatible IFTTT
Oui
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
matériau de la façade
aluminium
commande à distance possible
Oui
sortie d'air
dessus
modèle de grille
perforé
Ventilo-convecteur PF Smart 400W