![Frico - Rideau d'air SIRe electrique 16kW longueur 2 m, debit d'air 2900 m3-h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PA2515E12.jpg?ts=1714082920673)
Frico - Rideau d'air SIRe electrique 16kW longueur 2 m, debit d'air 2900 m3-h
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
débit d'air max. - 2800 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.5 m
puissance d'entrée max. chauffage - 16 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410005097
Réf. Sonepar
00113001067
Réf. Fournisseur
PA2520E16
Réf. Commerciale
Frico
modèle
suspendu
débit d'air max.
2800 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
2.5 m
puissance d'entrée max. chauffage
16 kW
indice de protection (IP)
IP20
largeur de porte max.
2 m
direction du jet d'air
ajustable
avec régulateur de vitesse de rotation
Oui
avec disjoncteur
Oui
nombre de réglages ventilateur(s)
3
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
tension de raccordement chauffage
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
0.23 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
1 A
consommation d'électricité max. chauffage
23.1 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
54 dB(A)
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Non
avec réglages de ventilation
Non
avec panneau de commande
Oui
nombre de réglages chauffage
3
couleur
blanc
largeur
2050 mm
hauteur
210 mm
profondeur
345 mm
numéro RAL
9016
avec thermostat
Oui
Rideau d'air élégant IP20 • Hauteur d'installation 2,5 m • Ce rideau d'air est compact et adapté aux entrées. Régulation SIRe à commander séparément. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.