![Frico - Rideau d'air Portier électrique 9kW longueur 1 m, débit d'air 1200 m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/P2351.jpg?ts=1710900130434)
Frico - Rideau d'air Portier électrique 9kW longueur 1 m, débit d'air 1200 m3/h
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit d'air max. - 1200 m³/h
indice de protection (IP) - IP20
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.5 m
puissance d'entrée max. chauffage - 9 kW
direction du jet d'air - fixé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410004106
Réf. Sonepar
00113214102
Réf. Fournisseur
PS210E09
Réf. Commerciale
Frico
débit d'air max.
1200 m³/h
indice de protection (IP)
IP20
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
2.5 m
puissance d'entrée max. chauffage
9 kW
direction du jet d'air
fixé
avec disjoncteur
Non
nombre de réglages ventilateur(s)
2
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
tension de raccordement chauffage
400 V
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
0.45 A
consommation d'électricité max. chauffage
13 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
50 dB(A)
avec filtre à air
Non
largeur de porte max.
1 m
nombre de réglages chauffage
2
couleur
autre
largeur
1020 mm
hauteur
280 mm
profondeur
295 mm
Rideau d'air pour environnements exigeants en terme d'esthétique (boutiques) exclusifen IP21 ? Hauteur d'installation 2,5 m ?Boîtier de commande CB22 inclus. Finition en acier inoxydable brossé. Grille et flasques noires Garantie 5 ans.