Frico - Rideau d'air FC sans chauffage longueur 2,5 m

Frico - Rideau d'air FC sans chauffage longueur 2,5 m

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • débit d'air max. - 6150 m³/h

  • largeur de porte max. - 4.2 m

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.5 m

  • nombre de réglages ventilateur(s) - 100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410534481

Réf. Sonepar

00113053448

Réf. Fournisseur

PAFEC4225A

Réf. Commerciale

Frico

modèle

suspendu

débit d'air max.

6150 m³/h

largeur de porte max.

4.2 m

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

2.5 m

nombre de réglages ventilateur(s)

100

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

puissance nominale max. ventilateur(s)

1.2 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

6.9 A

avec filtre à air

Non

modèle avec cartouche

Non

avec panneau de commande

Non

direction du jet d'air

ajustable

avec télécommande sans fil

Non

hauteur

295 mm

profondeur

611 mm

numéro RAL

9016

couleur

blanc

largeur

2549 mm

Rideau d'air FC sans chauffage longueur 2,5 m