![Frico - Rideau d'air FC sans chauffage longueur 2,5 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PIM_PAMIR3500_H.jpg?ts=1710900242249)
Frico - Rideau d'air FC sans chauffage longueur 2,5 m
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
débit d'air max. - 4400 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 65 dB(A)
avec filtre à air - Non
modèle avec cartouche - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410534047
Réf. Sonepar
00113053404
Réf. Fournisseur
PAFEC3525A
Réf. Commerciale
Frico
modèle
suspendu
débit d'air max.
4400 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
65 dB(A)
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Non
avec panneau de commande
Non
couleur
blanc
largeur
2549 mm
direction du jet d'air
ajustable
avec télécommande sans fil
Non
nombre de réglages ventilateur(s)
100
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
0.86 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
5.1 A
hauteur
270 mm
profondeur
525 mm
numéro RAL
9016
Rideau d'air FC sans chauffage longueur 2,5 m