![Frico - Rideau d'air FC sans chauffage longueur 1,5 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PIM_PAMIR5000_H.jpg?ts=1710900221479)
Frico - Rideau d'air FC sans chauffage longueur 1,5 m
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
débit d'air max. - 4200 m³/h
largeur de porte max. - 5 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 1.5 m
nombre de réglages ventilateur(s) - 100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410534269
Réf. Sonepar
00113053426
Réf. Fournisseur
PAFEC5015A
Réf. Commerciale
Frico
modèle
suspendu
débit d'air max.
4200 m³/h
largeur de porte max.
5 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
1.5 m
nombre de réglages ventilateur(s)
100
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
0.935 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
5.6 A
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Non
avec panneau de commande
Non
direction du jet d'air
ajustable
avec télécommande sans fil
Non
hauteur
295 mm
profondeur
611 mm
numéro RAL
9016
couleur
blanc
largeur
1549 mm
Rideau d'air FC sans chauffage longueur 1,5 m