![Frico - Rideau d'air FC encastré, chauffage électrique 12kW longueur 1 m IP20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PIM_ARDEN4200_0.jpg?ts=1710900221524)
Frico - Rideau d'air FC encastré, chauffage électrique 12kW longueur 1 m IP20
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
débit d'air max. - 2500 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 4.2 m
puissance d'entrée max. chauffage - 12 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410534696
Réf. Sonepar
00113053469
Réf. Fournisseur
ARFEC4210E12
Réf. Commerciale
Frico
modèle
encastré
débit d'air max.
2500 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
4.2 m
puissance d'entrée max. chauffage
12 kW
indice de protection (IP)
IP20
largeur de porte max.
1 m
direction du jet d'air
ajustable
avec régulateur de vitesse de rotation
Non
avec disjoncteur
Non
avec télécommande sans fil
Non
nombre de réglages ventilateur(s)
100
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
tension de raccordement chauffage
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
0.505 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
3.2 A
consommation d'électricité max. chauffage
16.9 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
58 dB(A)
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Oui
avec réglages de ventilation
Oui
avec panneau de commande
Non
nombre de réglages chauffage
3
couleur
blanc
largeur
1067 mm
hauteur
296 mm
profondeur
851 mm
numéro RAL
9016
avec thermostat
Oui
Rideau d'air FC encastré, chauffage électrique 12kW longueur 1 m IP20