![Frico - Rideau d'air FC électrique 30kW longueur 2,5 m, débit d'air 5900 m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PIM_PAMIR4200_H.jpg?ts=1710900240307)
Frico - Rideau d'air FC électrique 30kW longueur 2,5 m, débit d'air 5900 m3/h
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
débit d'air max. - 6150 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 4.2 m
puissance d'entrée max. chauffage - 30 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410534320
Réf. Sonepar
00113053432
Réf. Fournisseur
PAFEC4225E30
Réf. Commerciale
Frico
modèle
suspendu
débit d'air max.
6150 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
4.2 m
puissance d'entrée max. chauffage
30 kW
indice de protection (IP)
IP20
largeur de porte max.
2.5 m
direction du jet d'air
ajustable
avec régulateur de vitesse de rotation
Non
avec disjoncteur
Non
avec télécommande sans fil
Non
nombre de réglages ventilateur(s)
100
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
tension de raccordement chauffage
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
1.2 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
6.9 A
consommation d'électricité max. chauffage
42.9 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
67 dB(A)
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Non
avec réglages de ventilation
Oui
avec panneau de commande
Non
nombre de réglages chauffage
3
couleur
blanc
largeur
2549 mm
hauteur
295 mm
profondeur
611 mm
numéro RAL
9016
avec thermostat
Oui
Rideau d'air FC électrique 30kW longueur 2,5 m, débit d'air 5900 m3/h