Frico - Rideau d'air FC électrique 18kW longueur 1,5 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
débit d'air max. - 4200 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 5 m
puissance d'entrée max. chauffage - 18 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410534146
Réf. Sonepar
00113053414
Réf. Fournisseur
PAFEC5015E18
Réf. Commerciale
Frico
modèle
suspendu
débit d'air max.
4200 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
5 m
puissance d'entrée max. chauffage
18 kW
indice de protection (IP)
IP20
largeur de porte max.
1.5 m
direction du jet d'air
ajustable
avec régulateur de vitesse de rotation
Non
avec disjoncteur
Non
avec télécommande sans fil
Non
nombre de réglages ventilateur(s)
100
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
tension de raccordement chauffage
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
0.935 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
5.6 A
consommation d'électricité max. chauffage
26 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
68 dB(A)
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Non
avec réglages de ventilation
Oui
avec panneau de commande
Non
nombre de réglages chauffage
3
couleur
blanc
largeur
1549 mm
hauteur
295 mm
profondeur
611 mm
numéro RAL
9016
avec thermostat
Oui
Rideau d'air FC électrique 18kW longueur 1,5 m