Frico - Rideau d'air FC électrique 12kW longueur 1 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
débit d'air max. - 2950 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 5 m
puissance d'entrée max. chauffage - 12 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410534139
Réf. Sonepar
00113053413
Réf. Fournisseur
PAFEC5010E12
Réf. Commerciale
Frico
modèle
suspendu
débit d'air max.
2950 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
5 m
puissance d'entrée max. chauffage
12 kW
indice de protection (IP)
IP20
largeur de porte max.
1 m
direction du jet d'air
ajustable
avec régulateur de vitesse de rotation
Non
avec disjoncteur
Non
avec télécommande sans fil
Non
nombre de réglages ventilateur(s)
100
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
tension de raccordement chauffage
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
0.71 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
4.4 A
consommation d'électricité max. chauffage
16.9 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
66 dB(A)
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Non
avec réglages de ventilation
Oui
avec panneau de commande
Non
nombre de réglages chauffage
3
couleur
blanc
largeur
1039 mm
hauteur
295 mm
profondeur
611 mm
numéro RAL
9016
avec thermostat
Oui
Rideau d'air FC électrique 12kW longueur 1 m