![Frico - Rideau d'air encastré à eau chaude IP21 montage horizontal longueur 1,5 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_AR3200C.jpg?ts=1710900225194)
Frico - Rideau d'air encastré à eau chaude IP21 montage horizontal longueur 1,5 m
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.2 m
débit d'air max. - 2600 m³/h
largeur de porte max. - 1.5 m
direction du jet d'air - fixé
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410011333
Réf. Sonepar
00113001399
Réf. Fournisseur
AR3215CW
Réf. Commerciale
Frico
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
3.2 m
débit d'air max.
2600 m³/h
largeur de porte max.
1.5 m
direction du jet d'air
fixé
couleur
blanc
largeur
1588 mm
hauteur
256 mm
profondeur
475 mm
numéro RAL
9016
nombre de réglages ventilateur(s)
3
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
1 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
56 dB(A)
avec filtre à air
Non
capacité maximale de chauffage 60/40-20 °C
14 kW
position du raccordement d'eau
dessus
Rideaux d'air encastré horizontal pour bâtiments commerciaux et entrées tertiaires IP21?Hauteur d'installation 3,2 m?Régulation SIRe à commander séparement. Châssis et sous face blanche. Grille grise. Garantie 5 ans.