Frico - Rideau d'air FC encastré, chauffage électrique 30kW longueur 2,5 mP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
débit d'air max. - 6350 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 4.2 m
puissance d'entrée max. chauffage - 30 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410534726
Réf. Sonepar
00113053472
Réf. Fournisseur
ARFEC4225E30
Réf. Commerciale
Frico
modèle
encastré
débit d'air max.
6350 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
4.2 m
puissance d'entrée max. chauffage
30 kW
indice de protection (IP)
IP20
largeur de porte max.
2.5 m
direction du jet d'air
ajustable
avec régulateur de vitesse de rotation
Non
avec disjoncteur
Non
avec télécommande sans fil
Non
nombre de réglages ventilateur(s)
100
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
tension de raccordement chauffage
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
1.2 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
6.88 A
consommation d'électricité max. chauffage
42.9 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
65 dB(A)
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Oui
avec réglages de ventilation
Oui
avec panneau de commande
Non
nombre de réglages chauffage
3
couleur
blanc
largeur
2579 mm
hauteur
296 mm
profondeur
851 mm
numéro RAL
9016
avec thermostat
Oui
Rideau d'air FC encastré, chauffage électrique 30kW longueur 2,5 mP20