Frico - Rideau d'air FC encastré, chauffage électrique 18kW longueur 1,5 m IP20

Frico - Rideau d'air FC encastré, chauffage électrique 18kW longueur 1,5 m IP20

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • débit d'air max. - 3650 m³/h

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 4.2 m

  • puissance d'entrée max. chauffage - 18 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410534702

Réf. Sonepar

00113053470

Réf. Fournisseur

ARFEC4215E18

Réf. Commerciale

Frico

modèle

encastré

débit d'air max.

3650 m³/h

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

4.2 m

puissance d'entrée max. chauffage

18 kW

indice de protection (IP)

IP20

largeur de porte max.

1.5 m

direction du jet d'air

ajustable

avec régulateur de vitesse de rotation

Non

avec disjoncteur

Non

avec télécommande sans fil

Non

nombre de réglages ventilateur(s)

100

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

tension de raccordement chauffage

400 V

puissance nominale max. ventilateur(s)

0.675 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

4.1 A

consommation d'électricité max. chauffage

26 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

60 dB(A)

avec filtre à air

Non

modèle avec cartouche

Oui

avec réglages de ventilation

Oui

avec panneau de commande

Non

nombre de réglages chauffage

3

couleur

blanc

largeur

1577 mm

hauteur

296 mm

profondeur

851 mm

numéro RAL

9016

avec thermostat

Oui

Rideau d'air FC encastré, chauffage électrique 18kW longueur 1,5 m IP20