Frico - Rideau d'air FC encastré ambiant montage horizontal IP21 longueur 2,5 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
débit d'air max. - 6350 m³/h
largeur de porte max. - 2.5 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 4.2 m
nombre de réglages ventilateur(s) - 100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410534689
Réf. Sonepar
00113053468
Réf. Fournisseur
ARFEC4225A
Réf. Commerciale
Frico
modèle
encastré
débit d'air max.
6350 m³/h
largeur de porte max.
2.5 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
4.2 m
nombre de réglages ventilateur(s)
100
tension de raccordement ventilateur(s)
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
1.2 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
6.9 A
avec filtre à air
Non
modèle avec cartouche
Oui
avec panneau de commande
Non
direction du jet d'air
ajustable
avec télécommande sans fil
Non
hauteur
296 mm
profondeur
851 mm
numéro RAL
9016
couleur
blanc
largeur
2579 mm
Rideau d'air FC encastré ambiant montage horizontal IP21 longueur 2,5 m