Frico - Rideau d'air encastré à eau chaude IP21 montage horizontal longueur 1 m

Frico - Rideau d'air encastré à eau chaude IP21 montage horizontal longueur 1 m

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.2 m

  • débit d'air max. - 1500 m³/h

  • largeur de porte max. - 1 m

  • direction du jet d'air - fixé

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410011326

Réf. Sonepar

00113001392

Réf. Fournisseur

AR3210CW

Réf. Commerciale

Frico

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3.2 m

débit d'air max.

1500 m³/h

largeur de porte max.

1 m

direction du jet d'air

fixé

couleur

blanc

largeur

1078 mm

hauteur

256 mm

profondeur

475 mm

numéro RAL

9016

nombre de réglages ventilateur(s)

3

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

0.6 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

53 dB(A)

avec filtre à air

Non

capacité maximale de chauffage 60/40-20 °C

8.2 kW

position du raccordement d'eau

dessus

Rideaux d'air encastré horizontal pour bâtiments commerciaux et entrées tertiaires IP21?Hauteur d'installation 3,2 m?Régulation SIRe à commander séparement. Châssis et sous face blanche. Grille grise. Garantie 5 ans.