Frico - Émetteur infrarouge halogène avec fonctions intelligentes Infrasmart 2000W Gris

Frico - Émetteur infrarouge halogène avec fonctions intelligentes Infrasmart 2000W Gris

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • tension - 220...230 V

  • nombre de réglages chauffage - 1

  • capacité de chauffage max. - 2000 W

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410207804

Réf. Sonepar

00113020914

Réf. Fournisseur

IHS20G67

Réf. Commerciale

Frico

modèle

projecteur mural/de plafond

tension

220...230 V

nombre de réglages chauffage

1

capacité de chauffage max.

2000 W

indice de protection (IP)

IP67

capacité de chauffage min.

2000 W

hauteur de montage max.

2.5 m

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

hauteur de montage min.

1.8 m

niveau de puissance ARRÊT

Non

mode de pose

indépendant

couleur

gris

largeur

710 mm

hauteur

125 mm

profondeur

100 mm

numéro RAL

7016

montage au-dessus d'une table à langer

Oui

Emetteur infrarouge halogène avec fonctions intelligentes contrôlé via une application, une télécommande fournie ou un interrupteur integré?Lampe halogène avec réflecteur en aluminium poli?IP67