![Frico - Émetteur infrarouge halogène avec fonctions intelligentes Infrasmart 2000W Blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_IHS15W67.jpg?ts=1710900214357)
Frico - Émetteur infrarouge halogène avec fonctions intelligentes Infrasmart 2000W Blanc
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
tension - 220...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
capacité de chauffage max. - 2000 W
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410207781
Réf. Sonepar
00113020920
Réf. Fournisseur
IHS20W67
Réf. Commerciale
Frico
modèle
projecteur mural/de plafond
tension
220...230 V
nombre de réglages chauffage
1
capacité de chauffage max.
2000 W
indice de protection (IP)
IP67
capacité de chauffage min.
2000 W
hauteur de montage max.
2.5 m
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
hauteur de montage min.
1.8 m
niveau de puissance ARRÊT
Non
mode de pose
indépendant
couleur
blanc
largeur
710 mm
hauteur
125 mm
profondeur
100 mm
numéro RAL
9010
montage au-dessus d'une table à langer
Oui
Emetteur infrarouge halogène avec fonctions intelligentes contrôlé via une application, une télécommande fournie ou un interrupteur integré?Lampe halogène avec réflecteur en aluminium poli?IP67