![Frico - Emetteur infrarouge vertical Infraflex 3000W Noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_IHA30BP.jpg?ts=1710900254679)
Frico - Emetteur infrarouge vertical Infraflex 3000W Noir
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension - 220...230 V
nombre de réglages chauffage - 4
capacité de chauffage max. - 3000 W
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410207965
Réf. Sonepar
00113020894
Réf. Fournisseur
IHA30BP
Réf. Commerciale
Frico
modèle
autre
tension
220...230 V
nombre de réglages chauffage
4
capacité de chauffage max.
3000 W
indice de protection (IP)
IP24
capacité de chauffage min.
750 W
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de puissance ARRÊT
Oui
mode de pose
indépendant
couleur
noir
largeur
320 mm
hauteur
1260 mm
profondeur
290 mm
numéro RAL
9005
montage au-dessus d'une table à langer
Non
Emetteur infrarouge vertical Infraflex 3000W Noir